Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4
Artikel-Nr.:
     3517B-85936917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240039
EAN/GTIN:
     4046356451161
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4

Gabelkabelschuh, Länge: 22,5 mm, Breite: 7,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2,5E-6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1108*
€ 0,1548*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1113*
€ 0,1589*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1153*
€ 0,1603*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11688*
€ 0,16288*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11908*
€ 0,16708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788733
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.