Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal SL 11040 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85940859
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL1104007030
EAN/GTIN:
     4012740138208
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal

Kanal SL 11040 gr

Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau. Aufbodenkanal aus Kunststoff zur flexiblen Leitungsverlegung einer Leitung am Boden - trittfest.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
1..9 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,23*
4 Tage
232
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,61*
€ 5,38*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,40*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,745*
€ 5,565*
6 Tage
32
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 4,06*
€ 6,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,275*
€ 6,27725
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,085*
€ 6,05115
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,635*
€ 5,51565
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
SL2011589016
ab € 10,84*
Zubehör
Tehalit
SL2005589016
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.