Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer MultiCard,12x5,8mm SFC 0/12 SONDERDRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer MultiCard,12x5,8mm SFC 0/12 SONDERDRUCK
Leitermarkierer MultiCard,12x5,8mm SFC 0/12 SONDERDRUCK
Artikel-Nr.:
     3517B-85942162
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1813180000
EAN/GTIN:
     4032248296927
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer MultiCard,12x5,8mm SFC 0/12 SONDERDRUCK

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..1 mm
Kabeldurchmesser:
1,5..2,5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 0,20003*
€ 0,29003*
Lager 3517
40
€ 5,00*
ab € 0,20275*
€ 0,29275*
17 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 0,2163*
€ 0,3063*
7 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 0,2192*
€ 0,3092*
63 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 0,227*
€ 0,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,29275*
€ 0,34837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27275*
€ 0,32457
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,26275*
€ 0,31267
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,25275*
€ 0,30077
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,20275*
€ 0,24127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 11,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.