Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85943198 Herst.-Nr.: 3251021 EAN/GTIN: 4046356166461 |
| |
|
| | |
| Flanschdeckel D-MSBV 2,5-F Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 9,9 mm, Höhe: 20 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 9,9 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,0896* | € 0,1542* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,0953* | € 0,1643* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,0989* | € 0,1709* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,176* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,1031* | € 0,1781* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,215* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|