Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85944394 Herst.-Nr.: 0801428 EAN/GTIN: 4046356677042 |
| |
|
| | |
| Leitermarkierung UCT-WMT (30X4) BU Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Länge: | 4 mm | Farbe: | blau | Montageart: | aufschieben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,3555* | € 3,2207* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,40* | € 3,24* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,43999* | € 3,26999* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,5388* | € 3,3988* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,7297* | € 3,6397* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|