Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende L 9152 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85945548
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91527035
EAN/GTIN:
     4012740330947
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende L 9152 lgr

Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 8,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.