Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-/Kreuzstück M 5466 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-/Kreuzstück M 5466 gr
T-/Kreuzstück M 5466 gr
Artikel-Nr.:
     3517B-85945737
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54667030
EAN/GTIN:
     4012740108812
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-/Kreuzstück M 5466 gr

T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x90mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 18,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,52*
€ 3,90*
ab € 13,94*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.