Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock B=2mm blau AB-PTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflagebock B=2mm blau AB-PTI
Auflagebock B=2mm blau AB-PTI
Artikel-Nr.:
     3517B-85946295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214006
EAN/GTIN:
     4046356627061
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
klemmen auflagebock

Auflagebock B=2mm blau AB-PTI

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 69,25 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 44,8 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Schienenabstand:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1916*
€ 0,2516*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2198*
€ 0,2898*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2269*
€ 0,3069*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,32*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.