Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel Pirat Eddi-S M5 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappdübel Pirat Eddi-S M5 KT
Federklappdübel Pirat Eddi-S M5 KT
Artikel-Nr.:
     3517B-85946529
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     024100101
EAN/GTIN:
     4049563005134
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel Pirat Eddi-S M5 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
45 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tox federklappdübel, federklappdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,27*
€ 56,30*
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 57,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,30*
€ 59,857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.