Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende FB60190 R 8288 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 2f 190mm Kst lgr hfr
Geräteblende GEB-K 2f 190mm Kst lgr hfr
Artikel-Nr.:
     3517B-85947301
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R82887035
EAN/GTIN:
     4012740331197
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende FB60190 R 8288 lgr

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
190 mm
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,95*
€ 8,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,41*
€ 3,90*
ab € 6,74*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.