Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück R 8866 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85948201
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R88667035
EAN/GTIN:
     4012740155854
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück R 8866 lgr

T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
85 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
120 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 47,61*
€ 57,93*
23 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 48,72*
€ 59,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 47,49*
€ 62,28*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,87*
€ 63,01*
1
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.