Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85949237 Herst.-Nr.: BKBNS60 EAN/GTIN: 4012740846967 |
|
|
| | |
| Nivellierset 96-145 mm für BKB BKBNS60 Nivellierset M8x60 mm, 8 Stück, Schrauben und Füße für BKB/BKG. Nivellierschrauben zum Ausrichten des estrichbündigen Elektro Installationskanal Systems auf Estrichhöhe M8x60 plus Druckstück. Verstellbereich min. 96 mm max. 145 mm. Werkstoff: Stahl, Polyamid Weitere Informationen: | | Nivellierhöhe: | 69..123 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 36,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,21* | € 38,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,19* | € 38,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,33* | € 39,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,56* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,19* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|