Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQS 2.5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder ZQS 2.5/2
Querverbinder ZQS 2.5/2
Artikel-Nr.:
     3517B-85954132
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1633200000
EAN/GTIN:
     4008190263386
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder ZQS 2.5/2

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,48831*
€ 0,68831*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 0,4995*
€ 0,6895*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,5183*
€ 0,7283*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,529*
€ 0,739*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,5277*
€ 0,7582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.