Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/5 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/5 SN OR
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/5 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85954935
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597390000
EAN/GTIN:
     4008190134785
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/5 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
102
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1451*
€ 2,4951*
13 Tage
nicht lagernd
102
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,15095*
€ 2,50095*
102
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16608*
€ 2,52608*
21 Tage
nicht lagernd
102
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,54*
13 Tage
unbekannt
102
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2558*
€ 2,6258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 102 Stück
€ 2,4951*
€ 2,96917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1451*
€ 2,55267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 102 Stück ( entspricht € 254,5002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1629680000
ab € 0,7269*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2391*
Zubehör
Weidmüller
SL 3.5/5/180G
ab € 0,885*
Zubehör
Weidmüller
SL 3.5/5/90G
ab € 0,827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.