Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr 60x190 RAL7035 HKL60190.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-85957194
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60190.8
EAN/GTIN:
     4011126347692
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr 60x190 RAL7035 HKL60190.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K190 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 120 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 6992 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6992 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,91942*
€ 36,88942*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,58*
€ 37,77*
€ 3,90*
ab € 28,64*
€ 38,49*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 33,4516*
€ 44,6416*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,1524*
€ 84,0624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,79* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.