Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern 638/3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammern 638/3040
Halteklammern 638/3040
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-85957546
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     638/3040
EAN/GTIN:
     4011126309072
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer

Halteklammern 638/3040

Halteklammer, zur sicheren Kabelrückhaltung im Kanal, insbesondere bei der Deckenmontage. Verwendung für : Elektroinstallationskanal HKL2030..., HKL2540..., HKL3030..., HKL4040... Abmessungen (ca. Maße) B x L : 28,5 x 38,5 mm Werkstoff : POM (Polyoxymethylen) Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 mm
Höhe:
28,5 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
einrastbar
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22796*
€ 0,31796*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,229*
€ 0,449*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2382*
€ 0,4582*
10
€ 3,90*
ab € 0,259*
€ 0,509*
1
€ 5,95*
ab € 0,30391*
€ 0,59391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.