Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 90° rws Sockelleistenkanal SFA70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Außeneck SDK 20X70 SFA70.3
Kleinhuis Außeneck SDK 20X70 SFA70.3
Artikel-Nr.:
     3517B-85957799
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFA70.3
EAN/GTIN:
     4011126064315
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck 90° rws Sockelleistenkanal SFA70.3

Außeneck 90°. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,5 mm Schenkellänge außen : 35 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21,5 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,85887*
€ 1,50887*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 1,7417*
€ 2,8117*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,674*
€ 4,244*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8871*
€ 4,5571*
5
€ 3,90*
ab € 3,042*
€ 4,782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,244*
€ 5,05036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,704*
€ 4,40776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.