Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 2Anschlüsse 3p,250V,D=10-14mm,gr 96.031.4353.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85961711
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4353.0
EAN/GTIN:
     4015573769670
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Steckverbinder 2Anschlüsse 3p,250V,D=10-14mm,gr 96.031.4353.0

RST20i3 Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
10..14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,75..6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,75..6 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 11,9739*
€ 13,7931*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,4695*
€ 15,1195*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,80*
€ 15,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,2215*
€ 17,4115*
1
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.