Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 2-fach Nennstrom 57A 2010-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517B-85962837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-402
EAN/GTIN:
     4055143701938
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sport Stirrup
Sportschiene

Kammbrücker 2-fach Nennstrom 57A 2010-402

Brücker
2-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47415*
€ 0,71415*
3 Tage
102
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47645*
€ 0,71645*
5 Tage
392
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,73*
2 Tage
51
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4885*
€ 0,7385*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1201
ab € 1,13095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1207
ab € 2,25705*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1301
ab € 1,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1307
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.