Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 2002-2203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-2203 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2203 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2203 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2203 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85962882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2203
EAN/GTIN:
     4044918691079
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

Doppelstockklemme 2002-2203

Doppelstockklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
L/N
ohne Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex e II geeignet
Leitereinführung OG, blau bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,0536*
€ 1,3436*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,1752*
€ 1,5052*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,2588*
€ 1,5888*
50
Frei Haus
ab € 1,296*
€ 1,636*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5888*
€ 1,89067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2588*
€ 1,49797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2291
ab € 0,1142*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2292
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.