| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85966573 Herst.-Nr.: RESD 100 EAN/GTIN: 4013339265701 |
| |
|
| | |
| Deckel RESD 100 Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK .... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90° : RES ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 104 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 104 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,09* | € 19,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,00* | € 21,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,44* | € 28,32* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,19* | € 31,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,04* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|