Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder RGV 110 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85966898
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RGV 110 E3
EAN/GTIN:
     4013339335107
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Gelenkverbinder RGV 110 E3

Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H : 93 mm Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..600 mm
Länge:
294 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 27,61*
€ 32,89*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 35,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,40*
€ 36,89*
1
€ 3,90*
ab € 28,34*
€ 37,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.