Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker NA 6X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelanker NA 6X5
Nagelanker NA 6X5
Artikel-Nr.:
     3517B-85966906
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NA 6X5
EAN/GTIN:
     4013339158171
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
einschlaganker m6

Nagelanker NA 6X5

Nagelanker. Anker zur Verwendung im Beton für Mehrfachbefestigung. Der Nagelanker wird in ein Bohrloch gesetzt und durch Aufbringen der Belastung verspreizt. Der Nagelanker ist geeignet für die Durchsteckmontage. Zu montieren durch leichte Hammerschläge auf den Nagelkopf. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen = B 25 bzw.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,58018*
€ 0,75018*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5247*
€ 0,8047*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,49*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4357*
€ 1,8557*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.