Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer LM MT300 20X8 GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer LM MT300 20X8 GE
Gerätemarkierer LM MT300 20X8 GE
Artikel-Nr.:
     3517B-85967102
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686381687
EAN/GTIN:
     4008190493943
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer LM MT300 20X8 GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
20,3 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,916*
€ 58,086*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,20*
€ 63,27*
€ 4,00*
ab € 50,07*
€ 66,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,71*
€ 66,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,38*
€ 68,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,30*
€ 77,707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,09*
€ 70,3171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.