Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle EH38-GM2632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax E-KLIPS,Universal- EH38-GM2632 Flanschkralle m.Rohrclip t3-8mm Stahl
Niedax E-KLIPS,Universal- EH38-GM2632 Flanschkralle m.Rohrclip t3-8mm Stahl
Artikel-Nr.:
     3517B-85967527
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     EH38-GM2632
EAN/GTIN:
     4013339750023
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Flanschkralle EH38-GM2632

E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 26 - 32 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
26..32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 4,24983*
€ 5,48983*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,75*
€ 5,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,763*
€ 5,573*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,3876*
€ 5,6576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.