| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85967653 Herst.-Nr.: AH38-GM3240 EAN/GTIN: 4013339748983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flanschkralle AH38-GM3240 E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Aufschlagtiefe B : 20,3 mm für Rohr-Ø : 32 - 40 mm Tragfähigkeit F : 0,12 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 32..40 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,0164* | € 5,2564* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,1808* | € 5,4308* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,54355* | € 5,86355* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,0226* | € 5,9926* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 4,7308* | € 6,0508* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|