Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme ZDK 1.5 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85968228
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791110000
EAN/GTIN:
     4032248239122
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Doppelklemme ZDK 1.5 BL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,15755*
€ 1,38755*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1694*
€ 1,3994*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2161*
€ 1,4561*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2481*
€ 1,4981*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2763*
€ 1,5149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3994*
€ 1,66529
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1694*
€ 1,39159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03593*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1791160000
ab € 0,29894*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,09*
Zubehör
Weidmüller
1778270000
ab € 0,06142*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40948*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
Zubehör
Weidmüller
1776120000
ab € 0,23834*
Zubehör
Weidmüller
1776130000
ab € 0,4662*
Zubehör
Weidmüller
1776140000
ab € 0,6985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.