Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 203/18 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 203/18 V0
Leitermarkierer TM 203/18 V0
Artikel-Nr.:
     3517B-85968390
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1798480000
EAN/GTIN:
     4032248243136
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 203/18 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..10 mm
Kabeldurchmesser:
4..6 mm
Länge:
18 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,046*
€ 0,0622*
Lager 3517
500
€ 5,00*
ab € 0,04816*
€ 0,06526*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0653*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0487*
€ 0,0656*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,052*
€ 0,0699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06526*
€ 0,07766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06376*
€ 0,07587
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06046*
€ 0,07195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05716*
€ 0,06802
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05556*
€ 0,06612
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04816*
€ 0,05731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.