| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85972647 Herst.-Nr.: 40 S EAN/GTIN: 4040918028297 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 36..40 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Oberflächenschutz Schraube: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Montageart: | Winkelprofil | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 4,36* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,7064* | € 4,4064* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 436,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|