Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNA Junction box 1155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HNA Junction box 1155
HNA Junction box 1155
Artikel-Nr.:
     3517B-85973637
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10010502
EAN/GTIN:
     4007685105026
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

HNA Junction box 1155

Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Breite:
110 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 208,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,91*
€ 209,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.