| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85974149 Herst.-Nr.: 92.232.9900.2 EAN/GTIN: 4015573369344 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsleitung Buchse-Stecker 92.232.9900.2 GST18i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 10 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,1857* | € 14,4357* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,2158* | € 20,1177* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,35* | € 20,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,43* | € 22,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,60693* | € 22,69693* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|