Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPTFE9 NA-PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 9 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 9 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 9 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 9 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 9 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85974852
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-45200
EAN/GTIN:
     5022660549113
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Spiralschlauch SBPTFE9 NA-PTFE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 136,50*
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 140,85*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 155,71*
41 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 137,915*
€ 157,115*
pro Paket
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 161,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,71*
€ 185,2949
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,78*
€ 182,9982
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,05*
€ 178,5595
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,03*
€ 176,1557
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,11*
€ 161,9709
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 27,222* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.