| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85975220 Herst.-Nr.: 3342050 EAN/GTIN: 4012195288190 |
| |
|
| | |
| Hakennagel 3x50mm galv. vz 1101 Z 50 G Hakennagel ungehärtet 3x50mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Durchmesser: | 3 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,375* | € 18,815* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,885* | € 19,205* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,005* | € 19,265* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,735* | € 20,355* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,91* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05964* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|