Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem S: 501-600 (1x) 209-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-613 Schaltkastenzubehör
Wago 209-613 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-85976382
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-613
EAN/GTIN:
     4017332273510
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WSB-Bezeichnungssystem S: 501-600 (1x) 209-613

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
501 ... 600 (1x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,714*
€ 2,454*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3021*
€ 2,8921*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,128*
€ 3,018*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,15616*
€ 3,06616*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,2378*
€ 3,1778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,018*
€ 3,59142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.