Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abgangstrichter RTQ 60.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 60.200
KR-Abgangstrichter RTQ 60.200
Artikel-Nr.:
     3517B-85977067
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 60.200
EAN/GTIN:
     4013339793341
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abgangstrichter RTQ 60.200

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,89*
€ 145,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 260,73*
Frei Haus
ab € 217,48*
€ 263,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,08*
€ 279,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,55*
€ 288,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.