| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85977174 Herst.-Nr.: BW 12 EAN/GTIN: 4013339056002 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BW 12 Bügelschelle, für Winkeleisen, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Verwendung auch an ungleichschenkligem Winkelstahl sowie U-Eisen mit max. einer Schenkellänge von 40 mm, Gegenwannen (GWU...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 6 - 12 mm WinkeleisenAbmessungen H x B x t : 40 x 40 x 4-6 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 6..12 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2426* | € 1,5426* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,37976* | € 1,69976* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,30* | € 2,00* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,80278* | € 2,20278* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,47* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|