Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BU 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85977355
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BU 12
EAN/GTIN:
     4013339064601
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
niedax bügelschelle stahl

Bügelschelle BU 12

Universal-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWU...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 6 - 12 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
6..12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,10971*
€ 1,38971*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,74*
100
€ 5,95*
ab € 1,43098*
€ 1,77098*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,2328*
€ 1,9428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.