Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/100-3 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/100-3 SL
Ankerschiene 2970/100-3 SL
Artikel-Nr.:
     3517B-85977652
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/100-3 SL
EAN/GTIN:
     4013339037407
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2970/100-3 SL

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, mit drei Lochungen, zwei Endlochungen sowie einer mittigen Lochung. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Endlochungen : Ø 6,5 mm Abstand zu den Profilenden : 15,5 mm Lieferlänge L : 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
6,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,151*
€ 4,291*
10
€ 3,90*
ab € 3,246*
€ 4,426*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 4,77*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,90*
100
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,901*
€ 4,64219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,151*
€ 3,74969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.