| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85977751 Herst.-Nr.: BA 34 AL EAN/GTIN: 4013339072002 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BA 34 AL Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Schraube nach DIN EN ISO 1207, komplett aus Aluminium, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 30 - 34 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 30..34 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Aluminium | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,86912* | € 3,54912* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,946* | € 3,636* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,86* | € 4,26* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,69265* | € 4,51265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|