Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Gegenmutter M50x1.5 8000.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85978137
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.50
EAN/GTIN:
     7611614108773
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

MS-Gegenmutter M50x1.5 8000.50

Gegenmuttern Messing (8000.50).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,68*
10
€ 5,95*
ab € 4,48179*
€ 6,03179*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,56026*
€ 6,14026*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 6,29*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,6818*
€ 6,2918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.17
ab € 0,39*
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,69*
Ähnlich
AGRO
8000.32
ab € 1,42*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,29*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,48*
Ähnlich
Kaiser
8000.40
ab € 2,25*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.