Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung metrisch V-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85981395
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215078
EAN/GTIN:
     4015082150785
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung eaton m12

Kabelverschraubung metrisch V-M12

Kabelverschraubung, Leitungseinführung=M12, Bohrungsdurchmesser=12,5mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 1x2.5qmm , Schutzart IP68 bis 5 bar (30min), Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,57*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,1545*
€ 1,6145*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,74*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,77*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,284*
€ 1,7895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6145*
€ 1,92126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5045*
€ 1,79036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3345*
€ 1,58806
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
215452
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.