Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85981719 Herst.-Nr.: 1400052:0021 EAN/GTIN: 4017918552640 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung BNB-ZB #1400052:0021 BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 7,5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,33* | € 9,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,405* | € 9,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,60* | € 9,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,6837* | € 9,6437* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,8699* | € 9,9199* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,66* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|