Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN
Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85981756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206212
EAN/GTIN:
     4017918936181
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Schnellanschlussklemme

Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN

Abteilungstrennplatte, Länge: 84,4 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3382*
€ 0,4682*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33845*
€ 0,46845*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3474*
€ 0,4774*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.