Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. DFK-MSTBA 2 #1899058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. DFK-MSTBA 2 #1899058
Grundleiste f. Leiterplattenst. DFK-MSTBA 2 #1899058
Artikel-Nr.:
     3517B-85982646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1899058
EAN/GTIN:
     4017918186524
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Grundleiste f. Leiterplattenst. DFK-MSTBA 2 #1899058

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: DFK-MSTBA 2,5/..-GF, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,5618*
€ 4,0118*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0477*
€ 4,5678*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1226*
€ 4,6126*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3014*
€ 4,8114*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3433*
€ 4,8533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6126*
€ 5,48899
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1226*
€ 4,90589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 230,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0247*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.