Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85983690 Herst.-Nr.: 171980 EAN/GTIN: 8711893719840 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 6M58SM Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 8..14 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 14..18 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,29903* | € 3,81903* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3191* | € 3,8391* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,342* | € 3,882* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,3598* | € 3,8898* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,3856* | € 3,9156* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 383,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|