Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 260mm V2A 132 K-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter 260mm V2A 132 K-VA
Dachleitungshalter 260mm V2A 132 K-VA
Artikel-Nr.:
     3517B-85985275
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202515
EAN/GTIN:
     4012195403036
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo

Dachleitungshalter 260mm V2A 132 K-VA

Verstellbar von 185-260 mm Breite Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer Leitungshalter stufenlos verstellbar Leitungshalter aus Polyamid Schnellmontage per Flügelschraube
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8..10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185..260 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,99735*
€ 6,46735*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,67*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,7928*
€ 7,4528*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,7784*
€ 7,4637*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.