| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85987255 Herst.-Nr.: 7TAA159090R0006 EAN/GTIN: 5414363067290 |
| |
|
| | |
| Montagekopf f.Kabelbinder TYD-LH Deltec, Verschlusskopf, Doppelverriegelung aus strapazierfähigem und witterungsbeständigem Acetat, die Verriegelung ist aus einer korrosionsbeständigen Kupferlegierung nach Marineklassifizierung, 21,6 x 19,1 x 12,6mm, schwarz, VPE 25 Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 19,1 mm | Bandlänge: | 21,6 mm | Banddicke: | 19,1 mm | Min. Haltekraft: | 1112 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Doppelverschlusskopf | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyoxymethylen (POM) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,07* | € 14,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,93* | € 14,3775* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,41* | € 16,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,4825* | € 17,7925* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,24* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|