Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppel U 71 KP-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kuppel
Kuppel
Artikel-Nr.:
     3517B-85987868
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97174801
EAN/GTIN:
     4013902877942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kuppel U 71 KP-M5

Kuppel mit Gewindebuchse M5 (Traglast 10 kg), geeignet als Aufsatz für Dosen U 71 sowie Magnet- und Klebeblindsockel, (nur für Serie U 71 geeignet)
Abmessungen: 70,7 x 70,7 x 51,4mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Zentraldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, abox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,71*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0897*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0802*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.