Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 - 8 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5 - 8 RD
Aderendhülse AI 1,5 - 8 RD
Artikel-Nr.:
     3517B-85988910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201136
EAN/GTIN:
     4017918094683
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 1,5 - 8 RD

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0107*
€ 0,016*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0166*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01687*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0113*
€ 0,0169*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01165*
€ 0,01745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.