Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederreihenklemme steckbar ST 4/ 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugfederreihenklemme steckbar ST 4/ 2P
Zugfederreihenklemme steckbar ST 4/ 2P
Artikel-Nr.:
     3517B-85993102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042735
EAN/GTIN:
     4046356055307
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Zugfederreihenklemme steckbar ST 4/ 2P

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6572*
€ 0,8872*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6994*
€ 0,9394*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72733*
€ 0,97733*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7296*
€ 0,9796*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7467*
€ 0,9967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9394*
€ 1,11789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3043747
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.